Beli paper bag bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp109.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  2. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  3. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  4. Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp68.900

    Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1
    Deskripsi:
    Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.
    atribut:
    • Size (g): 20
  5. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    35%
    Mulai

    Rp2.499.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp99.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  8. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
Daftar Harga paper bag bandung Terbaru November 2026
AS ONE Poly Bag For Vacuum SealerRp109.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900
Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Rp68.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp2.499.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp99.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)